ESSEX PEBSS4-US pietsosähköisen kytkimen poistumisnäyttö | AC2CMH 2HNK3

ESSEX PEBSS4-US Pietsosähköinen kytkimen poistumisnäyttö

Tuote: AC2CMH Malli: PEBSS4-USRistiviite: 2HNK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPietsosähköinen kytkin
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.5 "
Tulojännite12 - 24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
ulostulo1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30 VDC
TyyppiHätäuloskäynnin näyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ESSEX PEBSS0-US pietsosähköinen kytkin | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-Yhdysvallatajastettu-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSS2-US pietsosähköinen kytkin ruostumatonta terästä AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-Yhdysvallatajastettu-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSSN2 pietsosähköinen kytkin työnnä lopetus | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Paina lopeta-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSSN6 pietsosähköinen kytkin työnnä auki | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Työnnä auki€120.44
ESSEX PEBSS6-US pietsosähköinen kytkin työnnä auki | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-YhdysvallatTyönnä auki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PEBSS4-US Pietsosähköinen kytkimen poistumisnäyttö