Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX PEBSSN6 pietsosähköinen kytkin työnnä auki | AD9PLC 4TXX6

ESSEX PEBSSN6 pietsosähköinen kytkin painamalla avattavaa

Varastossa
Tuote: AD9PLC Malli: PEBSSN6Ristiviite: 4TXX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPietsosähköinen kytkin
Syvyys1.25 "
Korkeus4.5 "
Tulojännite12 - 24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.-40 ° C - + 70 ° C
ulostulo1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30 VDC
Arvosana2 A @ 30 VDC
TyyppiTyönnä auki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painike Dia. (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ESSEX PEBSS0-US pietsosähköinen kytkin | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-Yhdysvallatajastettu-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSS2-US pietsosähköinen kytkin ruostumatonta terästä AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-Yhdysvallatajastettu-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSS4-US pietsosähköisen kytkimen poistumisnäyttö | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-YhdysvallatHätäuloskäynnin näyttö-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSSN2 pietsosähköinen kytkin työnnä lopetus | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Paina lopeta-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSS6-US pietsosähköinen kytkin työnnä auki | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-YhdysvallatTyönnä auki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PEBSSN6 pietsosähköinen kytkin painamalla avattavaa
€120.44 / yksikkö