Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESAB 10202900 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 2110, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 55 HRC | CP4UET 786ZR6

ESAB 10202900 Kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 2110, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 55 HRC

Varastossa
Tuote: CP4UET Malli: 10202900Ristiviite: 786ZR6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€153.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB 10202800 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 2110, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 55 HRC | CP4UBM 786ZR5 10202800€167.95
ESAB 10206300 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 31, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 49 HRC | CP4UBN 786ZR7 10206300€207.38
ESAB 10206500 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 31, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 49 HRC | CP4UBP 786ZR9 10206500€187.45
ESAB 10206400 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 31, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 49 HRC | CP4UBQ 786ZR8 10206400€193.00
ESAB 11305600 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 33, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 46 HRC | CP4UBR 786ZT3 11305600€186.87
ESAB 11305700 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 33, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 46 HRC | CP4UBT 786ZT4 11305700€217.04
ESAB 11322900 kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 35, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 57 HRC | CP4UBU 786ZT7 11322900€288.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB 10202900 Kovapintainen sauvaelektrodi, seisova 2110, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, 55 HRC
€153.54 / yksikkö