ERTALYTE 1UTE3 Arkki Pet-p Valkoinen 1/2 tuumaa T 24 x 48 tuumaa | AB3QCL

ERTALYTE 1UTE3 arkki Pet-p valkoinen 1/2 tuumaa T 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QCL Malli: 1UTE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,203.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+1.500 "/ - 0.000"
MateriaaliPET-P
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Vetolujuus12,400 psi
Paksuus0.5 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys24 "
Leveystoleranssi+0.500 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.725
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3920620090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiVäriPituusLeveysLeveystoleranssiPituuden toleranssimateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueHinta
ERTALYTE 1URD3 arkki Pet-p valkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PXU 1 USD 3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€106.06
ERTALYTE 1URD9 Arkki Pet-p valkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PXY 1 USD 9+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€165.27
ERTALYTE 1URE3 arkki Pet-p valkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€200.77
ERTALYTE 1URE6 arkki Pet-p valkoinen 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€250.69
ERTALYTE 1URE9 arkki Pet-p valkoinen 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€338.36
ERTALYTE 1URF3 arkki Pet-p valkoinen 1 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€400.61
ERTALYTE 1URF6 -arkki Pet-p valkoinen 1 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€495.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERTALYTE 1UTE3 arkki Pet-p valkoinen 1/2 tuumaa T 24 x 48 tuumaa
€1,203.16 / yksikkö