Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERTALYTE 1URJ6 Arkki Pet-p Wh 3/8 T 12 x 24 In | AB3PYX

ERTALYTE 1URJ6 arkki Pet-p Wh 3/8 T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PYX Malli: 1URJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliPET-P
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Vetolujuus12,400 psi
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920620090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiVäriPituusLeveysLeveystoleranssiPituuden toleranssimateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueHinta
ERTALYTE 1URD3 arkki Pet-p valkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PXU 1 USD 3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€106.06
ERTALYTE 1URD9 Arkki Pet-p valkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PXY 1 USD 9+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€165.27
ERTALYTE 1URE3 arkki Pet-p valkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€200.77
ERTALYTE 1URE6 arkki Pet-p valkoinen 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€250.69
ERTALYTE 1URE9 arkki Pet-p valkoinen 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€338.36
ERTALYTE 1URF3 arkki Pet-p valkoinen 1 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€400.61
ERTALYTE 1URF6 -arkki Pet-p valkoinen 1 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€495.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERTALYTE 1URJ6 arkki Pet-p Wh 3/8 T 12 x 24 tuumaa
€250.86 / yksikkö