Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA MV60H -virtakytkin 5660 Psi 180 astetta Fahrenheit | AG4YQF 35HX54

A.R. NORTH AMERICA MV60H Flow Switch 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit

Varastossa
Tuote: AG4YQF Malli: MV60HRistiviite: 35HX54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
MitatHalkaisija 4-1 / 4 "L x 1-1 / 2"
Tuloaukko3 / 8 "NPT
MateriaaliMuovi, messinki, teräs
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine5660 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AR POHJOIS -AMERIKKA MV60V Virtauskytkin 5660 Psi 3/8 tuumaa Npt | AG4YQE 35HX53 MV60V€151.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA MV60H Flow Switch 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit
€155.98 / yksikkö