Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 04220-11 ER holkki ER20 11.0mm | AH6EFY 35YG86

TECHNIKS 04220-11 ER holkki ER20 11.0 mm

Varastossa
Tuote: AH6EFY Malli: 04220-11Ristiviite: 35YG86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräER Collet
Collet-sarjaER20
alue10 - 11mm
Koko11.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.73
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaalueKokoHinta
TECHNIKS 01630-13/64 ER holkki DA300 13/64 tuumaa | AH6EER 35YG57 01630-13/64DA3003/16 - 13/64 "13 / 64 "€24.02
TECHNIKS 01630-9/64 ER holkki DA300 9/64 tuumaa | AH6EET 35YG58 01630-9/64DA3001/8 - 9/64 "9 / 64 "€24.02
TECHNIKS 04008-7/16 ER holkki TG75 7/16 tuumaa | AH6EEU 35YG59 04008-7/16TG7527/64 - 7/16 "7 / 16 "€45.47
TECHNIKS 04010-1 / 2 ER-holkki TG100 1/2 tuumaa | AH6EEV 35YG60 04010-1/2TG10031/64 - 1/2 "1 / 2 "€44.14
TECHNIKS 04010-3/4 ER holkki TG100 3/4 tuumaa | AH6EEW 35YG61 04010-3/4TG10047/64 - 3/4 "3 / 4 "€42.83
TECHNIKS 04010-3 / 8 ER-holkki TG100 3/8 tuumaa | AH6EEX 35YG62 04010-3/8TG10023/64 - 3/8 "3 / 8 "€42.83
TECHNIKS 04010-5/16 ER holkki TG100 5/16 tuumaa | AH6EEY 35YG63 04010-5/16TG10019/64 - 5/16 "5 / 16 "€42.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 04220-11 ER holkki ER20 11.0 mm
€43.58 / yksikkö