ERITECH / ERICO 613400 Maadoitussauvan halkaisija 3/4 tuumaa 10 jalkaa | AC2KUW 2KXL5

ERICO 613400 Maatangon halkaisija 3/4 tuumaa 10 jalkaa pituus

Tuote: AC2KUW Malli: 613400Ristiviite: 2KXL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€93.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräväpäinen maadoitussauva
Halkaisija3 / 4 "
Pituus10ft.
MateriaaliKupariliimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)305.56
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7326908505
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräPituusMateriaaliHinta
ERITECH/ERICO 615800 Maatangon halkaisija 5/8 tuumaa 10 jalan pituus | AC2KUX 2KXL6 6158005 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva10ft.Kupariliimattu teräs€57.30
Tarjouspyyntö
ERITECH / ERICO 615840 Maadoitussauvan halkaisija 5/8 tuumaa 4 jalkaa | AC2KUY 2KXL7 6158405 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva4ft.Kupariliimattu teräs€34.86
ERITECH / ERICO 615880 Maadoitussauvan halkaisija 5/8 tuumaa 8 jalkaa | AC2KUZ 2KXL8 6158805 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva8ft.Kupariliimattu teräs€39.74
Tarjouspyyntö
ERITECH / ERICO 815880 Maadoitussauvan halkaisija 5/8 tuumaa 8 jalkaa | AC2KVA 2KXL9 8158805 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva8ft.Galvanisoitu teräs€40.73
Tarjouspyyntö
ERITECH / ERICO CGE5CP maadoitustankosarja | AC2KVB 2KXN1 CGE5CP5 / 8 "Maadoitussarja4ft.Kupariliimatut tangot ja liitin, pronssipihdit€125.83
ERITECH / ERICO 611380 Maadoitussauvan halkaisija 1/2 tuumaa 8 jalkaa AD8XRU 4NHF8 6113801 / 2 "Teräväpäinen maadoitussauva8ft.Kupariliimattu teräs€50.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO 613400 Maatangon halkaisija 3/4 tuumaa 10 jalkaa pituus
€93.88 / yksikkö