Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH / ERICO CGE5CP maadoitustankosarja | AC2KVB 2KXN1

ERICO CGE5CP maadoitustankosarja

Varastossa
Tuote: AC2KVB Malli: CGE5CPRistiviite: 2KXN1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitussarja
Johtimen koko8 kiinteä - 2-säikeinen
Halkaisija5 / 8 "
Pituus4ft.
MateriaaliKupariliimatut tangot ja liitin, pronssipihdit
Rod Dia.5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908505
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Voidaan asentaa maanpinnasta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräPituusMateriaaliHinta
ERITECH / ERICO 613400 Maadoitussauvan halkaisija 3/4 tuumaa 10 jalkaa | AC2KUW 2KXL5 6134003 / 4 "Teräväpäinen maadoitussauva10ft.Kupariliimattu teräs€93.88
Tarjouspyyntö
ERITECH/ERICO 615800 Maatangon halkaisija 5/8 tuumaa 10 jalan pituus | AC2KUX 2KXL6 6158005 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva10ft.Kupariliimattu teräs€57.30
Tarjouspyyntö
ERITECH / ERICO 615840 Maadoitussauvan halkaisija 5/8 tuumaa 4 jalkaa | AC2KUY 2KXL7 6158405 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva4ft.Kupariliimattu teräs€34.86
ERITECH / ERICO 615880 Maadoitussauvan halkaisija 5/8 tuumaa 8 jalkaa | AC2KUZ 2KXL8 6158805 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva8ft.Kupariliimattu teräs€39.74
Tarjouspyyntö
ERITECH / ERICO 815880 Maadoitussauvan halkaisija 5/8 tuumaa 8 jalkaa | AC2KVA 2KXL9 8158805 / 8 "Teräväpäinen maadoitussauva8ft.Galvanisoitu teräs€40.73
Tarjouspyyntö
ERITECH / ERICO 611380 Maadoitussauvan halkaisija 1/2 tuumaa 8 jalkaa AD8XRU 4NHF8 6113801 / 2 "Teräväpäinen maadoitussauva8ft.Kupariliimattu teräs€50.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO CGE5CP maadoitustankosarja
€125.83 / yksikkö