Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v

Varastossa
Tuote: AA8KMT Malli: TDX200S480DRistiviite: 18K870

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,367.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys3.07
Kotelon materiaaliAlumiini
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetVoidaan asentaa tyypin 1 tai 2 paikkoihin NEC 2008: n mukaisesti
IP-luokitus65
Pituus11 "
Salama-impulssivirta20kA
MateriaaliAlumiini, IP65 (NEMA 4)
Maks. Jatkuva käyttöjännite610 LN, 1220 LL
Maks. Ylivirta vaihetta kohti200kA
SuojaustavatKaikki tilat on suojattu
AsennustyyliPaneeli, 3/4 "suora nänni (valinnainen uppoasennuslevy kipsilevylle)
Nimellinen purkausvirta20kA
Johtimien lukumäärä3 johtoa + maa
Vaihe3D
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiModuuli-
Jännite480
Jännitesuojausluokka1800 (LL), 1800V (LG)
Leveys5.12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 johtoa + maa3YKompakti120/2083.31€2,458.58
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 johtoa + maa1SKompakti120/2403.31€2,156.10
ERICO TDX200C277/480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 johtoa + maa3YKompakti277/4803.31€2,425.16
ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 johtoa + maa3YModuuli-120/2085.12€4,144.35
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 johtoa + maa1SModuuli-120/2405.12€3,743.22
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 johtoa + maa3YModuuli-277/4805.12€4,470.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v
€4,367.36 / yksikkö