Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867

ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v

Varastossa
Tuote: AA8KMP Malli: TDX200S120/208Ristiviite: 18K867
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
€4,447.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys3.07
Kotelon materiaaliAlumiini
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetVoidaan asentaa tyypin 1 tai 2 paikkoihin NEC 2008: n mukaisesti
IP-luokitus65
Pituus11 "
Salama-impulssivirta20kA
MateriaaliAlumiini, IP65 (NEMA 4)
Maks. Jatkuva käyttöjännite170 LN, 276 LL
Maks. Ylivirta vaihetta kohti200kA
SuojaustavatKaikki tilat on suojattu
AsennustyyliPaneeli, 3/4 "suora nänni (valinnainen uppoasennuslevy kipsilevylle)
Nimellinen purkausvirta20kA
Johtimien lukumäärä4 johtoa + maa
Vaihe3Y
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiModuuli-
Jännite120/208
Jännitesuojausluokka600 V (LN), 1000 (LL), 600 V (NG), 600 V (LG) (modulaarinen)
Leveys5.12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 johtoa + maa3YKompakti120/2083.31€2,638.52
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 johtoa + maa1SKompakti120/2403.31€2,313.90
ERICO TDX200C277/480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 johtoa + maa3YKompakti277/4803.31€2,602.65
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 johtoa + maa1SModuuli-120/2405.12€4,017.18
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 johtoa + maa3YModuuli-277/4805.12€4,797.77
ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 johtoa + maa3DModuuli-4805.12€4,687.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v
€4,447.68 / yksikkö