Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84733 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 29/32 tuuman pora, 1.75 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG9ATC Malli: 84733Ristiviite: 3585-14CN-1750 / MS21209-C1420 / 13144

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko29 / 32 "
Lisää pituus1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-14CN-1750
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C1420
    • Recoil-ristiviite: 13144

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84733 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 29/32 tuuman pora, 1.75 tuuman pituus, 15PK
€13.69 /pakkaus