Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM E3CSA Esd Ergo-pinsetti Erittäin hieno 4 3/4 tuumaa | AE3QHA 5EPT6

EREM E3CSA Esd Ergo Pinsetti, erittäin hieno 4 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QHA Malli: E3CSARistiviite: 5EPT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonomiset tarkkuuspinsetit
Pituus4.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Mekanismimanuaalinen
PistetyyppiErittäin hieno, terävä
TyyppiESD-turvallinen, antimagneettinen, haponestoaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiHinta
EREM E2ASA Esd Ergo pinsetti laaja 4 3/4 tuumaa | AE3QGZ 5EPT5 E2ASASuora, leveä, pyöreä€56.70
EREM E5SA Esd Ergo-pinsetti Micro 4 3/4 tuumaa | AE3QHB 5EPT7 E5SASuora, mikrokärkinen€89.21
EREM E7SA Esd Ergo Pinsetti Kaareva 4 3/4 tuumaa | AE3QHC 5EPT8 E7SAKaareva, vahva€91.13
EREM EOOSA Esd Ergo-pinsetti Hieno 4 3/4 tuumaa | AE3QHD 5EPT9 EOOSASuora, vahva€83.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM E3CSA Esd Ergo Pinsetti, erittäin hieno 4 3/4 tuumaa
€86.18 / yksikkö