Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ER TAPE GL20C6700 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 Mil Kirkas | AF2ABF 6PFH3

ER TAPE GL20C6700 Itsekiinnittyvä nauha 1 x 36 jalkaa 20 mil kirkas

Varastossa
Tuote: AF2ABF Malli: GL20C6700Ristiviite: 6PFH3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesulautuva nauha
VäriPoista valinta
Pituus36ft.
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Jännite400
Suorituskyky Temp.-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön
Suorituskyky Temp. Alue-130 - 500 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Paksuus20 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorituskyky Temp.Hinta
ER TAPE GL20B67000 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 Mil Musta | AC8UTU 3DXU8 GL20B67000Musta-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€35.28
ER TAPE GL20Y67000 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 Mil Keltainen AC8UTV 3DXU9 GL20Y67000Keltainen-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€34.40
ER TAPE GL20R6700 Itsesulautuva teippi 1 tuumaa x 36 jalkaa 20 mil punaista AF2ABC 6PFH0 GL20R6700Punainen oksidi-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€34.40
ER TAPE GL20W6700 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 Mil White | AF2ABD 6PFH1 GL20W6700Valkoinen-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€34.40
ER TAPE GL20G6700 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 Mil Green | AF2ABE 6PFH2 GL20G6700Vihreä-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€34.40
ER TAPE GL2066700 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 Mil Blue | AF2ABG 6PFH4 GL2066700sininen-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€34.40
ER TAPE GL2086700 Itsesulautuva teippi 1 x 36 jalkaa 20 mil harmaa | AF2ABH 6PFH5 GL2086700Harmaa-130 astetta F jatkuvaan käyttöön, 500 astetta F ajoittaiseen käyttöön€34.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ER TAPE GL20C6700 Itsekiinnittyvä nauha 1 x 36 jalkaa 20 mil kirkas
€34.40 / yksikkö