ER TAPE

ER Tape, jonka pääkonttori sijaitsee Sanfordissa, Pohjois-Carolinassa, Yhdysvalloissa, valmistaa alan standarditeippejä auto-, putki-, sähkö- ja merisovelluksiin. Lue lisää

Suodattaa

Liimat, tiivisteet ja teipit

GL20367100GL203676BIGL20W676BIGL20C676BIGL20R676BIGL20B676BIGL20373RECGL20W73RECGL20B73RECGL20W73A00GL20B73A00GL20B67000

Liimat, tiivisteet ja teipit Suodattaa

Sähköteipit

Putken tiivistysnauha

  • Itsesulautuva nauha
  • Itsesulautuva nauha
  • Itsesulautuva nauha
  • Itsesulautuva nauha+ 11
Tuote (14)

Tietoja ER TAPE:sta

ER Tape -luettelo sisältää putkien tiivistenauhat ja sähköteipit. Brändin itsekiinnittyviä teippejä kiinnittyy välittömästi eivätkä jätä liimaa tai jäämiä taakse. Ne ovat vedenpitäviä, bensiiniä ja happoja läpäisemättömiä ja ihanteellisia sähköjohtojen eristämiseen. Nämä nauhat kestävät -135 - 500 asteen lämpötiloja. Ne on valmistettu silikonikumista kestämään suuria jännitteitä hajoamatta tai johtamatta sähköä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut ER Tape MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin 3M-, Thomas & Betts- ja Scotch-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia ER Tape -tuotteita.

Lähetys

Näitä ER Tape -tuotteita on saatavana pieninä kokoina. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella, ei lentorahtilla.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita oikea ER Tape -eristetuote?

Kun valitset eristenauhaa, ota huomioon lämpötilankestävyys, jänniteluokitus, paksuus, joustavuus ja tartuntakyky.

Miten tuotemerkin eristenauha?

  • Aloita puhdistamalla ja valmistelemalla pinta.
  • Kiedo sitten teippi tiukasti ja tasaisesti kohteen ympärille siten, että jokainen kerros menee hieman päällekkäin.
  • Varmista, että teippi tarttuu hyvin ja muodostaa turvallisen ja jatkuvan päällysteen.
  • Leikkaa ylimääräinen teippi tarvittaessa.

Voidaanko ER Tape itsekiinnittyviä teippejä käyttää johtojen liittämiseen?

Kyllä, niitä voidaan käyttää johtojen liittämiseen yhteen. Ne tarjoavat sähköeristyksen ja auttavat varmistamaan yhteyden.