ENPAC 7202-YE sylinteriteline, 1200 kantavuus | AD3FKU 3YUA6

ENPAC 7202-YE sylinteriteline, 1200 kantavuus

Varastossa
Tuote: AD3FKU Malli: 7202-YERistiviite: 3YUA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterilava
Koko1200 lb
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti6
Korkeus41 "
Pituus48 "
MateriaaliLLDPE
Säiliön halkaisija3 "- 10"
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7202-YE sylinteriteline, 1200 kantavuus
€1,009.26 / yksikkö