ENPAC 4725-BK huoltopeite, 6 x 12 jalkaa koko | AE8UDT 6FJH4

ENPAC 4725-BK Huoltopeite, 6 x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8UDT Malli: 4725-BKRistiviite: 6FJH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltohuopa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus12ft.
Materiaali8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä
Paksuus1 / 8 "
Absorboitu määrä / kg.7 gal.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymiskykyNesteet absorboituneetPituusMateriaaliVuotokapasiteettiPaksuusAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ENPAC 4720-BK huoltopeite, 3 x 12 jalkaa koko | AE8UDR 6FJH3 4720 BK3ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "6 gal.€95.45
ENPAC 4730-BK huoltopeite, 9 x 12 jalkaa koko | AE8UDU 6FJH5 4730 BK9ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "8 gal.€282.55
ENPAC 4735-BK huoltopeite, 12 x 12 jalkaa koko | AE8UDV 6FJH6 4735 BK12ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "9 gal.€627.01
ENPAC 5690-WH -vaihtotyyny, 20 gallonan imukyky, 5 per laatikko Valkoinen | AG2BKG 31DL96 5690-WH3ft.-Yleinen / Huolto3ft.PVC-1 / 4 "20 gal.€240.55
ENPAC 5691-YE vaihtotyyny, 10 gallonan imukyky, musta / keltainen | AG2BKH 31DL97 5691-KYLLÄ6ft.-Yleinen / Huolto3ft.PVC-1 / 4 "10 gal.€213.82
ENPAC 5691-WH -vaihtotyyny, 50 gallonaa imukyky, 5 per laatikko, valkoinen | AG2BKJ 31DL98 5691-WH6ft.-Yleinen / Huolto3ft.PVC-1 / 4 "50 gal.€481.09
ENPAC 5692-YE vaihtotyyny, 8 gallonaa imukyky, musta / keltainen | AG2BKK 31DL99 5692-KYLLÄ4ft.-Yleinen / Huolto4ft.PVC-1 / 4 "8 gal.€204.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4725-BK Huoltopeite, 6 x 12 jalkaa
€135.55 / yksikkö