Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P497 selkäsaha 6 tuuman pituinen pehmeä pitokarbidi | AA6AXG

WESTWARD 13P497 Coping Saw 6 tuumaa pitkä pehmeä kahva kovametalli

Varastossa
Tuote: AA6AXG Malli: 13P497

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelviytyminen Saha
Terän pituus6"
Terän materiaaliVolframikarbidia
KehysmateriaaliTeräs
ToimintoKeramiikan, lasin, muovin, lasikuitujen, tiilen, betonin ja marmorin leikkaamiseen
Kahvan muotoiluErgonominen pehmeä kahva
Kahva materiaaliPP / TPR
Pituus11 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa eteenpäin ja taaksepäin aivohalvauksia mihin tahansa suuntaan ja kääntyy omalla paksuudellaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P497 Coping Saw 6 tuumaa pitkä pehmeä kahva kovametalli
€14.84 / yksikkö