ENPAC 5610-YE Poly-Spillpad, Ritilä, 2 x 4 jalkaa Koko | AD2DNQ 3NJL5

ENPAC 5610-YE Poly-Spillpad, ritilällä, 2 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2DNQ Malli: 5610-YERistiviite: 3NJL5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuototyyny
VäriKeltainen
Korkeus2.25 "
Pituus23.5 "
Kantavuus8000 lb
MateriaaliPolyeteeniritilä, pohja, tukeva 22 oz. Vinyyli
Vuotokapasiteetti7-1 / 2 gal.
Leveys48.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)145.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5620-YE Poly-Spillpad, Ritilä, 4 x 4 jalkaa Koko | AC9XFB 3LCD8 5620-KYLLÄ2.25 "55.5 "16,000 lb12 gal.55 "€986.19
ENPAC 5600-YE Poly-Spillpad, Ritilä, 2 x 2 jalkaa Koko | AD2DNP 3NJL4 5600-KYLLÄ2.25 "23.5 "4000 lb2 gal.23.5 "€436.39
ENPAC 5605-YE -suodatinvuoto, 2 jalan pituus, 4 jalan leveys, 3 tuuman korkeus | CF3GMA 5605-KYLLÄ3"2'-15 Gallon4'€332.18
Tarjouspyyntö
ENPAC 5603-YE Suodatintyyny, 2 jalan pituus, 2 jalan leveys, 3 tuuman korkeus | CF3GMB 5603-KYLLÄ3"2'-10 Gallon2'€255.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5610-YE Poly-Spillpad, ritilällä, 2 x 4 jalkaa
€542.31 / yksikkö