ENPAC 4808-TM Suojakalvo, 1/5 tuuman korkeus | AB7YYE 24N355

ENPAC 4808-TM Suojakalvo, 1/5 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB7YYE Malli: 4808-TMRistiviite: 24N355

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytys Berm Liner
VäriMusta
Korkeus1 / 5 "
Pituus120 "
MateriaaliHD-teollisuuden vetohihna
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ENPAC 4804-TM Suojakalvo, 72 tuuman pituus | AB7YYC 24N353 4804 TM72 "€349.23
ENPAC 4806-TM Suojakalvo, 36 tuuman leveys | AB7YYD 24N354 4806 TM72 "€326.62
ENPAC 4810-TM Suojakalvo, 120 tuuman pituus | AB7YYF 24N356 4810 TM120 "€389.62
ENPAC 4812-TM Suojakalvo, 144 tuuman pituus | AB7YYG 24N357 4812 TM144 "€524.48
ENPAC 4816-TM Suojakalvo, 192 tuuman pituus | AB7YYH 24N358 4816 TM192 "€544.58
ENPAC 4820-TM Suojakalvo, 312 tuuman pituus | AB7YYJ 24N359 4820 TM312 "€851.68
ENPAC 4836-TM Suojakalvo, 432 tuuman pituus | AB7YYK 24N360 4836 TM432 "€1,324.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4808-TM Suojakalvo, 1/5 tuuman korkeus
€385.63 / yksikkö