Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO EHA00001 Kotelon termostaatti auki 60 Sulje 40 | AF2GLA 6THU0

TEMPCO EHA00001 Kotelon termostaatti auki 60 Sulje 40

Varastossa
Tuote: AF2GLA Malli: EHA00001Ristiviite: 6THU0
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
€114.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
OhjausalueAuki 60 astetta F, sulje 40 astetta F
Syvyys1.5 "
Ero15-astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC10A
Korkeus9 / 16 "
Tulojännite120 - 240 VAC
Kytkinten lukumäärä1
Vaihda toimintaanapsahtaa
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueHinta
TEMPCO EHA00009 Kotelon termostaatti auki 50 Sulje 32 | AF2GKZ 6THT9 EHA00009Auki 50 astetta F, sulje 32 astetta F€130.36
TEMPCO EHA00002 Kotelon termostaatti auki 140 Sulje 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002Auki 140 astetta F, sulje 110 astetta F€121.94
TEMPCO EHA00003 Kotelon termostaatti auki 180 Sulje 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003Auki 180 astetta F, sulje 150 astetta F€121.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO EHA00001 Kotelon termostaatti auki 60 Sulje 40
€114.16 / yksikkö