Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 4701-YE-BX Letku Bibb, 5 kpl pakkaus | AE8UDW 6FJH7

ENPAC 4701-YE-BX Hose Bibb, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8UDW Malli: 4701-YE-BXRistiviite: 6FJH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Bib
MateriaaliKemikaalienkestävä
KäytettySieppaa tippoja letkun päässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reiän koko (halkaisija 3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKäytettyHinta
ENPAC 4701-YE Letku Bibb, 5 tuuman pituus, 8 tuumaa leveys, PVC | AG2BKE 31DL94 4701-KYLLÄPVCKorjausputket Jopa 2-1 / 2 "€57.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4701-YE-BX Hose Bibb, 5 kpl pakkaus
€235.84 / yksikkö