Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 4701-YE Letku Bibb, 5 tuuman pituus, 8 tuumaa leveys, PVC | AG2BKE 31DL94

ENPAC 4701-YE Letkun kantolevy, pituus 5 tuumaa, leveys 8 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AG2BKE Malli: 4701-YERistiviite: 31DL94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Bib
MateriaaliPVC
Koko5 "L x 8" W
KäytettyKorjausputket Jopa 2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reiän koko (halkaisija 2-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKäytettyHinta
ENPAC 4701-YE-BX Letku Bibb, 5 kpl pakkaus | AE8UDW 6FJH7 4701-YE-BXKemikaalienkestäväSieppaa tippoja letkun päässä€235.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4701-YE Letkun kantolevy, pituus 5 tuumaa, leveys 8 tuumaa, PVC
€57.08 / yksikkö