Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 4341-XL-IB Altaan sisäosa, kapasiteetti 500 Gpm, musta | AG2BKZ 31DM63

ENPAC 4341-XL-IB Altaan sisäosa, kapasiteetti 500 Gpm, musta

Varastossa
Tuote: AG2BKZ Malli: 4341-XL-IBRistiviite: 31DM63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaalisäiliön sisäosa
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
Pituus25 "
MateriaaliKuitukangas, polypropyleenigeotekstiili
PoistaaRoskat, roskat, sedimentit, öljy, hiilivedyt
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi5603949090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusPoistaaVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 4341 Altaan sisäosa, 22 tuuman korkeus, 24 tuuman pituus | AA9NVJ 1EFJ3 434122 "24 "-Sedimentti, roskat-36 "€115.46
ENPAC 4340 Altaan sisäosa, 500 Gpm virtauskapasiteetti, musta | AD2DME 3NJD4 4340---Sedimentti, roskat, roskat--€117.06
ENPAC 4340-IB Catch Basin Insert, öljyä imevä imbiber-paketti, 500 Gpm virtauskapasiteetti, musta | AD7NQY 4FPE8 4340-IB---Sedimentti, roskat, roskat, öljyt--€187.74
ENPAC 1341-XL Altaan sisäosa, kapasiteetti 500 Gpm, musta | AG2BLB 31DM67 1341-XL-25 "-Roskat, roskat, sedimentit-42 "€116.52
ENPAC 4320-PT Storm Sentinel -tuloliitin, 36 tuuman pituus, 48 ​​tuuman leveys, 300 lava | CF3FZX 4320-PT--40-90 gallonaa / neliömetriä / min-€10,181.18
Tarjouspyyntö
ENPAC 4341-PT Storm Sentinel -allasallas, 500 Gpm vuotokapasiteetti, 300 lava | CF3FZY 4341-PT--125-90 gallonaa / neliömetriä / min-€16,076.45
Tarjouspyyntö
ENPAC 4345-BX2 -allasallas, 4 tuuman pituinen, viemäripatruuna, 2 laatikko | CF3FZZ 4345-BX24"15 "---4"€32.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4341-XL-IB Altaan sisäosa, kapasiteetti 500 Gpm, musta
€186.49 / yksikkö