Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 4340-IB Catch Basin Insert, öljyä imevä imbiber-paketti, 500 Gpm virtauskapasiteetti, musta | AD7NQY 4FPE8

ENPAC 4340-IB Catch Basin sisäosa, öljyä imevä imbiber-paketti, 500 Gpm virtauskapasiteetti, musta

Varastossa
Tuote: AD7NQY Malli: 4340-IBRistiviite: 4FPE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaalisäiliön sisäosa
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
PoistaaSedimentti, roskat, roskat, öljyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusPoistaaVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 4341 Altaan sisäosa, 22 tuuman korkeus, 24 tuuman pituus | AA9NVJ 1EFJ3 434122 "24 "-Sedimentti, roskat-36 "€111.80
ENPAC 4340 Altaan sisäosa, 500 Gpm virtauskapasiteetti, musta | AD2DME 3NJD4 4340---Sedimentti, roskat, roskat--€123.86
ENPAC 4341-XL-IB Altaan sisäosa, kapasiteetti 500 Gpm, musta | AG2BKZ 31DM63 4341-XL-IB-25 "-Roskat, roskat, sedimentit, öljy, hiilivedyt-42 "€186.49
ENPAC 1341-XL Altaan sisäosa, kapasiteetti 500 Gpm, musta | AG2BLB 31DM67 1341-XL-25 "-Roskat, roskat, sedimentit-42 "€116.52
ENPAC 4320-PT Storm Sentinel -tuloliitin, 36 tuuman pituus, 48 ​​tuuman leveys, 300 lava | CF3FZX 4320-PT--40-90 gallonaa / neliömetriä / min-€10,181.18
Tarjouspyyntö
ENPAC 4341-PT Storm Sentinel -allasallas, 500 Gpm vuotokapasiteetti, 300 lava | CF3FZY 4341-PT--125-90 gallonaa / neliömetriä / min-€16,076.45
Tarjouspyyntö
ENPAC 4345-BX2 -allasallas, 4 tuuman pituinen, viemäripatruuna, 2 laatikko | CF3FZZ 4345-BX24"15 "---4"€61.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4340-IB Catch Basin sisäosa, öljyä imevä imbiber-paketti, 500 Gpm virtauskapasiteetti, musta
€199.38 / yksikkö