ENPAC 431212 Vedenpoistosuodatinpussi, 12 x 12 jalkaa Koko | AC7EKN 38E780

ENPAC 431212 Vedenpoistosuodatinpussi, 12 x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EKN Malli: 431212Ristiviite: 38E780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistolaukku
VäriMusta
Virtauskapasiteetti2000 gpm
Pituus12ft.
MateriaaliGeotekstiili
Avauskoko4"
PoistaaÖljy, rasva, sedimentti ja roskat
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 430303 Vedenpoistosuodatinpussi, 3 x 3 jalkaa, koko | AC7EKL 38E778 4303033ft.3ft.€63.50
ENPAC 430606 Vedenpoistosuodatinpussi, 6 x 6 jalkaa, koko | AC7EKM 38E779 4306066"6ft.€181.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 431212 Vedenpoistosuodatinpussi, 12 x 12 jalkaa
€521.31 / yksikkö