ENPAC 430606 Vedenpoistosuodatinpussi, 6 x 6 jalkaa, koko | AC7EKM 38E779

ENPAC 430606 Vedenpoistosuodatinpussi, 6 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EKM Malli: 430606Ristiviite: 38E779

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistolaukku
VäriMusta
Virtauskapasiteetti1000 gpm
Pituus6"
MateriaaliGeotekstiili
Avauskoko4"
PoistaaÖljy, rasva, sedimentti ja roskat
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 430303 Vedenpoistosuodatinpussi, 3 x 3 jalkaa, koko | AC7EKL 38E778 4303033ft.3ft.€63.50
ENPAC 431212 Vedenpoistosuodatinpussi, 12 x 12 jalkaa Koko | AC7EKN 38E780 43121212ft.12ft.€521.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 430606 Vedenpoistosuodatinpussi, 6 x 6 jalkaa
€181.55 / yksikkö