Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 430303 Vedenpoistosuodatinpussi, 3 x 3 jalkaa, koko | AC7EKL 38E778

ENPAC 430303 Vedenpoistosuodatinpussi, 3 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EKL Malli: 430303Ristiviite: 38E778

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistolaukku
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
Pituus3ft.
MateriaaliGeotekstiili
Avauskoko4"
PoistaaÖljy, rasva, sedimentti ja roskat
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 430606 Vedenpoistosuodatinpussi, 6 x 6 jalkaa, koko | AC7EKM 38E779 4306066"6ft.€181.55
ENPAC 431212 Vedenpoistosuodatinpussi, 12 x 12 jalkaa Koko | AC7EKN 38E780 43121212ft.12ft.€521.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 430303 Vedenpoistosuodatinpussi, 3 x 3 jalkaa
€63.50 / yksikkö