EARNEST 026190G Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 3-1/4, 5PK | AA8HBT 18F392

EARNEST 026190G kuusiokoloruuvi, luokka 8 1-14 x 3-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8HBT Malli: 026190GRistiviite: 18F392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-14
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 026190G kuusiokoloruuvi, luokka 8 1-14 x 3-1/4, 5PK
€5.87 /pakkaus