ENPAC 13-ESS Spill Station, universaali, enintään 1 gallonan kapasiteetti | AC7ELE 38E798

ENPAC 13-ESS Spill Station, universaali, jopa 1 gallonan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7ELE Malli: 13-ESSRistiviite: 38E798

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvonta-asema
VäriKeltainen
container TyyppiVuotoasema
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.1 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENPAC 13-ESSD Spill Station, Deluxe, Universal, Enintään 1 gallonan kapasiteetti | AC7ELF 38E799 13-ESSD€486.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 13-ESS Spill Station, universaali, jopa 1 gallonan kapasiteetti
€129.82 / yksikkö