Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD54BS201 Blind niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.400 tuumaa, 500 pk | AD3HUH 3ZJX4

POP AD54BS201 Blind niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.400 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HUH Malli: AD54BS201Ristiviite: 3ZJX4
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
€44.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#20
Grip-alue0.188 - 0.250 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.043 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.4 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)225
Vetolujuus350 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD54BS201 Blind niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.400 tuumaa, 500 pk
€44.42 /pakkaus