ENPAC 1230-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 30 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYD 4TAJ1

ENPAC 1230-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 30 gallonan vuotokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD9JYD Malli: 1230-YERistiviite: 4TAJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiRuuvi
VäriKeltainen
Head TypeKierrä kansi
Sisällä Dia.21.5 "
Kantavuus220 lb
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.22.25 "
Kokonaiskorkeus30 "
YK-luokitus vankka1H2 / X100 / S
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
ENPAC 1220-YE Salvage Drum, 20 gallonan vuotokapasiteetti | AD2THG 3TZX6 1220-KYLLÄRuuviAvaa pää21.5 "166 lb22.25 "19 "20 gal.€141.79
ENPAC 1065-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 65 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYC 4TAH9 1065-KYLLÄRuuviKierrä kansi23 "440 lb27.75 "37 "65 gal.€430.71
ENPAC 1037-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, kapasiteetti 95 gallonaa | AD9JYE 4TAJ2 1037-KYLLÄRuuviKierrä kansi25.75 "650 lb31.125 "41.5 "95 gal.€495.80
ENPAC 1259-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, pyörällinen, 50 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYF 4TAJ3 1259-KYLLÄRuuviKierrä kansi20 "275 lb23 "45.375 "50 gal.€564.93
ENPAC 1299-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, pyörällinen, 95 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYG 4TAJ4 1299-KYLLÄRuuviKierrä kansi27.25 "250 lb31.125 "47.5 "95 gal.€651.97
ENPAC 1295-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 95 gallonan vuotokapasiteetti | AE4LVT 5LPZ0 1295-KYLLÄRuuviKierrä kansi27 "650 lb32 "44 "95 gal.€638.91
ENPAC 1051-YE Salvage Drum, 600 gallona vuotokapasiteetti, keltainen | AH3CKW 31DM29 1051-KYLLÄKierrä kansiAvaa pää48 "5000 lb71 "69 "-€4,103.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1230-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 30 gallonan vuotokapasiteetti
€176.11 / yksikkö