Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 5313-3 / 16HGA Kumi Buna-n 3/16 Tuumaa Paksu 12 x 12 Tuumaa | AA9KUY 1DRR1

E JAMES & CO 5313-3/16HGA Kumi Buna-n 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KUY Malli: 5313-3/16HGARistiviite: 1DRR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Buna-n 1/32 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 32 "€6.58
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Buna-n 1/16 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Kumi Buna-n 3/32 Tuumaa Paksu 12 x 12 Tuumaa | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 32 "€23.64
E JAMES & CO 5313-1 / 8HGA Buna-n 1/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 8 "€27.65
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Buna-n 1/4 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5313-3/8HGA Kumi Buna-n 3/8 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 8 "€64.84
E JAMES & CO 5313-1 / 2HGA Buna-n 1/2 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KVB 1DRR4 5313-1 / 2HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 2 "€77.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5313-3/16HGA Kumi Buna-n 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€39.82 / yksikkö