Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO P30-3801 voiteluöljyn hallinta | AD7FGB 4E960

RANCO P30-3801 Lube Oil Control

Varastossa
Tuote: AD7FGB Malli: P30-3801Ristiviite: 4E960

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluöljyn hallinta
Syvyys2-3 / 32 "
Korkeus4"
Painealue8 ja 60 PSI
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO P30-3801 Lube Oil Control
€254.97 / yksikkö