Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM P3B52A Sähkölaskuri 5-numeroinen 115 Vac | AC2YWU 2PAW3

ENM P3B52A Sähkölaskurin 5-numeroinen 115 Vac

Varastossa
Tuote: AC2YWU Malli: P3B52ARistiviite: 2PAW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen laskuri
Laskee sekunnissa10
Syvyys2.25 "
näyttöMusta numero, valkoinen tausta
Korkeus1.19 "
Tulosignaali115 VAC
Tulojännite115 VAC
Pituus1.88 "
Min. On / Off-pulssi50/50 ms.
AsennusPaneeli
Numeroiden määrä5
Power Rating6VA
Nollaa tyyppiPyörä
Tyyppisähkömekaaninen
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumeroiden määräSyvyysnäyttöPower RatingNollaa tyyppiLeveysKorkeusTulosignaaliHinta
ENM E6B64GN Sähkölaskuri 6 numeroa 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Valkoiset numerot, musta tausta2.15VAEi palautettavissa2.34 "1"24 VAC€60.38
ENM E6B62GN Sähkölaskuri 6-numeroinen 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Valkoiset numerot, musta tausta5.5VAEi palautettavissa2.34 "1"115 VAC€60.38
ENM E8B85GN Laskuri 8-numeroinen alusta 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "valkoiset numerot mustalla taustalla-Ei palautettavissa1.5 "2.34 "24 VDC€65.63
ENM E8B82GN laskuri 8-numeroinen alustakiinnitys 115 VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "valkoiset numerot mustalla taustalla-Ei palautettavissa1.5 "2.34 "115 VAC€61.92
ENM E6B65GM36 Laskuri 6-numeroinen paneeliasennus 24 VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "valkoiset numerot mustalla taustalla-Ei palautettavissa1.45 "1"24 VDC€80.85
ENM E6B62GM36 Laskuri 6-numeroinen paneeliasennus 115 VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "valkoiset numerot mustalla taustalla-Ei palautettavissa1.45 "1"115 VAC€79.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM P3B52A Sähkölaskurin 5-numeroinen 115 Vac
€165.77 / yksikkö