Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM M3CA50A Counter Mech 5-numeroinen oikean / TC-palautusnuppi AC2YWK 2PAU1

ENM M3CA50A Counter Mech 5-numeroinen RH/TC-nollausnuppi

Varastossa
Tuote: AC2YWK Malli: M3CA50ARistiviite: 2PAU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laskuri
VäriMusta
Laskee sekunnissa8.3
Syvyys1.69 "
näyttöMusta numero, valkoinen tausta
Korkeus2.25 "
TulosignaaliRH / TC
Syötteen tyyppiVivuvarsi, oikea käsi, ylhäältä tuleva
Pituus2.25 "
Asennuspohja
Numeroiden määrä5
Nollaa tyyppiNuppi
TyyppiMekaaninen
Leveys1.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysNumeroiden määräNollaa tyyppiTyyppiLeveysnäyttöHinta
ENM M45 Counter Mechanical 4-numeroinen käsi Tally | AC2YWL 2PAU4 M45Hand HeldHopea1.81 "4NuppiMekaaninen1.22 "Valkoiset numerot, musta tausta€20.02
ENM M4501NF Counter Mechanical 4-numeroinen käsi Tally | AC2YWM 2PAU5 M4501NFpohjaHopea2.09 "4NuppiMekaaninen2.09 "Valkoiset numerot, musta tausta€22.16
ENM M2BA60A Laskuri mekaaninen 6-numeroinen oikea / vasen | AC2YWR 2PAV3 M2BA60ApohjaMusta1.69 "6NuppiMekaaninen1.53 "Musta numero, valkoinen tausta€97.03
ENM M4502 laskuri käsi Tally 2 jengi 4 numeroa AE2ZFG 5AAK7 M4502pohjaHopea2.36 "4Nuppi / sivu2 vaihde2.68 "Mekaaninen€79.96
ENM M4505 laskuri käsi Tally 5 jengi 4 numeroa | AE2ZFH 5AAL0 M4505pohjaHopea2.36 "4Nuppi / sivu5 vaihde6.26 "Mekaaninen€195.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM M3CA50A Counter Mech 5-numeroinen RH/TC-nollausnuppi
€162.72 / yksikkö