Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM M45 Counter Mechanical 4-numeroinen käsi Tally | AC2YWL 2PAU4

ENM M45 Counter-mekaaninen 4-numeroinen käsitallennus

Varastossa
Tuote: AC2YWL Malli: M45Ristiviite: 2PAU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen Tally-laskuri
VäriHopea
Syvyys1.81 "
Halkaisija2.09 "
näyttöValkoiset numerot, musta tausta
TulosignaaliKäsi Tally
Syötteen tyyppiKäsikäyttöinen
Pituus2.32 "
AsennusHand Held
Numeroiden määrä4
Nollaa tyyppiNuppi
TyyppiMekaaninen
Leveys1.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysNumeroiden määräNollaa tyyppiTyyppiLeveysnäyttöHinta
ENM M3CA50A Counter Mech 5-numeroinen oikean / TC-palautusnuppi AC2YWK 2PAU1 M3CA50ApohjaMusta1.69 "5NuppiMekaaninen1.53 "Musta numero, valkoinen tausta€156.14
ENM M4501NF Counter Mechanical 4-numeroinen käsi Tally | AC2YWM 2PAU5 M4501NFpohjaHopea2.09 "4NuppiMekaaninen2.09 "Valkoiset numerot, musta tausta€20.62
ENM M2BA60A Laskuri mekaaninen 6-numeroinen oikea / vasen | AC2YWR 2PAV3 M2BA60ApohjaMusta1.69 "6NuppiMekaaninen1.53 "Musta numero, valkoinen tausta€96.25
ENM M4502 laskuri käsi Tally 2 jengi 4 numeroa AE2ZFG 5AAK7 M4502pohjaHopea2.36 "4Nuppi / sivu2 vaihde2.68 "Mekaaninen€74.38
ENM M4505 laskuri käsi Tally 5 jengi 4 numeroa | AE2ZFH 5AAL0 M4505pohjaHopea2.36 "4Nuppi / sivu5 vaihde6.26 "Mekaaninen€181.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM M45 Counter-mekaaninen 4-numeroinen käsitallennus
€19.41 / yksikkö