Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM C1101BB Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AF7EJT 20XG35

ENM C1101BB elektroninen 6-numeroinen LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AF7EJT Malli: C1101BBRistiviite: 20XG35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus+ /-0.01%
Merkin korkeus0.276 "Numerot
Connector TypeVälilehdet
Syvyys1.58 "
näyttönestekidenäyttö
hyödytpcb
Korkeus0.73 "
Tulosignaali4.5 - 16 VDC
liitäntäEi eristetty
Min. On / Off-pulssi10 ms
AsennusPCB
Numeroiden määrä6
ulostuloEi eristetty
TuotosluokitusEi eristetty
Virta vaaditaan3mA
Esilajittelualue1 ja 999,999
PresetNro
Nollaa tyyppiEtäsignaali
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9106908500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)
    • Maks. Laskua sekunnissa (50)
    • Erityisominaisuudet: EEPROM-muisti ilman akkua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyshyödytTulosignaaliAsennusVirta vaaditaanNollaa tyyppiHinta
ENM C44B65B Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "2 "paneelin aukko4.5--60 VAC/DC (50/60 Hz)Paneeli0.15 mAEi eristetty€27.59
ENM C44B69B Elektroninen laskuri, 6 numeroa LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "2 "paneelin aukko115--275 VAC/DC (50/60 Hz)Paneeli0.15 mAEi eristetty€21.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM C1101BB elektroninen 6-numeroinen LCD-näyttö
€25.28 / yksikkö