Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA CS11WIMPL10 -johto Ibz W -liitäntä 10ft 277v | AA6PLB 14L315

LITHONIA LIGHTING CS11WIMPL10 johto Ibz W pistoke 10ft 277v

Varastossa
Tuote: AA6PLB Malli: CS11WIMPL10Ristiviite: 14L315

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Suorittaa loppuunValkoinen
Pituus10ft.
TyyppiIBZ-loisteputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 277V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA GFA PWS1836 Wire Whip 6 jalkaa 18 Ga | AC8YJW 3EU43 GFA PWS183672 "Yksi piiri€25.99
ACUITY LITHONIA CS11WIMP Twist Lock -lisävaruste 277v | AE8BLR 6CGD0 CS11WIMP72 "Kiinnityslisälaite€56.45
ACUITY LITHONIA CS93WIMP -johtopistoke ei sisälly toimitukseen AE8BLT 6CGD1 CS93WIMP72 "Kiinnityslisälaite€49.98
ACUITY LITHONIA CS1WIMP 120v suora pistokejohto ja pistoke | AE8BLU 6CGD2 CS1WIMP72 "Kiinnityslisälaite€47.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING CS11WIMPL10 johto Ibz W pistoke 10ft 277v
€88.49 / yksikkö