Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENGINEERS BLACK BOOK ELBB-AUST-NZ-2ED Electrical Black Book, 2nd Edition, taskukokoinen, Australia/Uusi-Seelanti | CH9CQG ELBB2-AUST/NZS

Electrical Black Book, 2. painos, taskukokoinen, Australia/Uusi-Seelanti

Varastossa
Tuote: CH9CQG Malli: ELBB-AUST-NZ-2EDRistiviite: ELBB2-AUST/NZS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen musta kirja
Korkeus7.5 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä212
Paksuus0.5 "
TyyppiTaskuviitekirja
Leveys4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.507
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

EBB ELBB2-AUST/NZS Electrical Black Book tarjoaa sekoitettua tietoa piirien kytkennöistä ja sähköperiaatteista. Tämä opas sisältää tarkat tiedot sähkölaeista, muuntajista, moottoreista ja johtimista sekä Uudessa-Seelannissa ja Australiassa vallitsevista sähkösäännöistä ja standardeista.

Ominaisuudet:

  • Electrical Black Bookissa on värikoodatut osiot helpottamaan tiedonhakua.
  • Tämä taskukokoinen kirja mahtuu helposti työkalulaatikoihin ja kulkee helposti mukana työmailla.
  • Se sisältää kuvallisia esityksiä ja sähköpiirikaavioita ymmärtämisen helpottamiseksi.
  • Siinä on tärkeitä kaavoja, jotka on koottu osion loppuun, jotta se on helppokäyttöinen.
  • Tässä hakuteoksessa on WIRE-O-sidontajärjestelmä, joka tarjoaa häikäisyttömän lukukokemuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko tämän kirjan kohdat helposti saatavilla?

V. Kyllä, tässä kirjassa on itseliimautuvat hakemistovälilehdet, joiden avulla voit avata minkä tahansa osan nopeasti.

K. Mikä erottaa tämän kirjan eri osat?

V. Tämän kirjan osioiden värikoodaus tehdään merkitsemällä sivujen reunat ja värittämällä taulukon otsikot sopivaan sävyyn niiden erottamiseksi.

K. Onko kirja järjestetty loogisesti ja helposti seurattavalla tavalla?

V. Kyllä, kirjassa on selkeitä selityksiä, kaavioita ja esimerkkejä, jotka auttavat käyttäjiä ymmärtämään monimutkaisia ​​käsitteitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSivujen määräKieliTyyppiHinta
ENGINEERS BLACK BOOK ELBB2USA Electrical Black Book, 2nd Edition, Spiralbound, Englanti, taskukokoinen, USA | CH9CQH ELBB2USA246EnglantiTaskuviitekirja€29.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Electrical Black Book, 2. painos, taskukokoinen, Australia/Uusi-Seelanti
€29.40 / yksikkö