Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENGINEERS BLACK BOOK ELBB2USA Electrical Black Book, 2nd Edition, Spiralbound, Englanti, taskukokoinen, USA | CH9CQH

Electrical Black Book, 2. painos, spiraalisidottu, englanti, taskukoko, USA

Varastossa
Tuote: CH9CQH Malli: ELBB2USA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen musta kirja
Korkeus7.5 "
KieliEnglanti
Pituus1-3 / 4 "
Sivujen määrä246
Paksuus0.5 "
TyyppiTaskuviitekirja
Leveys4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.507
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko tämän kirjan kohdat helposti saatavilla?

V. Kyllä, tässä kirjassa on itseliimautuvat hakemistovälilehdet, joiden avulla voit avata minkä tahansa osan nopeasti.

K. Mikä erottaa tämän kirjan eri osat?

V. Tämän kirjan osioiden värikoodaus tehdään merkitsemällä sivujen reunat ja värittämällä taulukon otsikot sopivaan sävyyn niiden erottamiseksi.

K. Kuinka tätä kirjaa ylläpidetään?

A.

  • Suojaa kirjaa fyysisiltä vaurioilta, kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa.
  • Puhdista kirja säännöllisesti pehmeällä liinalla.

K. Onko tämä kirja repeytymätön?

V. Kyllä, tässä kirjassa on kirkas suojapinnoite, joka suojaa repeytymistä ja erittäin hankaavia teollisuusolosuhteita vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSivujen määräKieliTyyppiHinta
ENGINEERS BLACK BOOK ELBB-AUST-NZ-2ED Electrical Black Book, 2nd Edition, taskukokoinen, Australia/Uusi-Seelanti | CH9CQG ELBB2-AUST/NZS ELBB-AUST-NZ-2ED212EnglantiTaskuviitekirja€29.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Electrical Black Book, 2. painos, spiraalisidottu, englanti, taskukoko, USA
€29.40 / yksikkö