Engineers Black Book valmistaa erilaisia oppaita / hakukirjoja harjoittelijoille, oppisopimusoppilaille, koneistajille, kauppiaille, opiskelijoille, insinööreille, suunnittelijoille ja peltityöntekijöille valmistus- ja metalliteollisuudessa.
Engineers Black Book 3. painos, EBB3METRIC on teknisen suunnittelun resurssikirja, joka sisältää viitetaulukoita, kaavoja, tietolomakkeita, yleisiä muuntokertoimia ja tietoja regaerilaisten teollisten / teknisten prosessien, materiaalien ja työkalujen hallinta. Tämä taskukokoinen engineers black book 3. painos mahtuu helposti käyttäjien taskuihin, työkalulaatikoihin tai hansikaslokeroihin ja voidaan kuljettaa mukana aroja käyttämällä vain yhtä kättä. Engineers Black Book 3. painos, EBB3METRIC sisältää tietoa helposti luettavassa ja käyttäjäystävällisessä muodossa spechyvin suunniteltuja papereita. Engineers Black Book Kolmannen painoksen oppaan sivuilla on kirkas synteettinen pinnoite, joka varmistaa kestävyyden ja repeytymisenkestävyyden ja suojaa sivuja rasvalta, pölyltä tai ankaran käytön aiheuttamalta kulumiselta. Tämän koneistajan mustan kirjan sivut ovat myös häikäisemättömät, joten ne ovat helposti luettavissa myös kirkkaassa ympäristössä. Engineers Black Book Kolmannen painoksen opas on varustettu WIRE-O-sidontajärjestelmällä, joka tarjoaa käyttäjille unassisted lay flat -lukukokemus missä tahansa paikassa, kuten työpöydällä tai kuorma-auton konepellillä. Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden start työstään eivätkä jatka viiteoppaan pitämistä kiinni, kuten perinteisesti sidotut jousisulkujärjestelmällä varustetut ohjaimet. Engineers Black Book 3. painos tulee käyttövalmiina hakuteoksena brändin tuotantolaitokselta. Se koostuu 234 mattalammastainated sivut kannen parempaa käsittelyä ja pitoa varten.
Raptor Supplies tarjoaa myös tämän taskukokoisen englanninkielisen Engineers Black Book 3. painoksen mittarin kirjoittaminen
suurikokoinensisään
Spanish language ja in
imperial (tuumaa) yksikköä käyttäjän ymmärtämisen helpottamiseksi. Toimitamme myös a
kiinnikkeet musta kirja antaa tietoa ISO- ja DIN-kiinnittimistä, niiden viitetaulukoista, kierteen nousun tunnisteistatifkaaviot, kiinnityssanasto ja muuntokertoimet.
Käyttö:
Engineers Black Book Kolmannen painoksen metrityyppiä käytetään suunnittelijoiden, insinöörien, koneistajien, konepajojen, työkaluhuoneiden, valmistuspajojen ja teknisten korkeakoulujen yleisesti käyttämien teknisten termien ja tietojen viiteoppaana tai käsikirjana. Tämä Engineers Black Book 3rd Edition -mittari tarjoaa erinomaisen lisätietoa reamer & poranterätyypit, kartiotapit, T-ura sizing, vastaporaus / uppoaminen, kiilaurat ja avaimenperät ja puurunkoavaimet; kiinnitysrenkaiden urakoot (sisäinen ja ulkoinen), O-renkaiden koot, flange jazing, yleiset työpajametallit, adhesives tyypit ja liitokset, laakerit ja paljon muuta.
Ominaisuudet:
- EBB3METRIC Engineers Black Book 3. painos hänlps oppisopimusoppilaat, harjoittelijat, kauppiaat ja koneistajat löytävät perustiedot teknisistä termeistä, yksiköistä ja toimintatavoistacepts a spectehtävä tai tehtäväkokonaisuus.
- Engineers Black Book 3. painos, EBB3METRIC on päivitetty versio 2. painoksesta Engineers Black Book (tuumaa) englanniksi language.
- Engineers Black Book 3rd Edition sisältää ajantasaisten, hyödyllisten tietojen muunnoksia. Siinä on tuuman tiedot sinisenä ja metriset (mm) tiedot punaisina ymmärtämisen helpottamiseksi.
- Sen korkeus on 166 mm ja leveys 108 mm, joten se mahtuu taskuihin ja muihin kompakteihinpaceon helppo ja kannettava aroja viittauksille missä tahansa paikassa.
- Engineers Black Book 3rd Edition on integroitu WIRE-O-sidontajärjestelmään, jonka avulla käyttäjät voivat asettaa oppaan täysin tasaisesti ja lukea sen kokonaan ilman, että mitään tietoa katoaisi, koska se on lähellä kirjan selkää.
- Siinä on rasvaresistant sivut, jotka voidaan pyyhkiä puhtaaksi helposti ilman tahroja. Ne ovat myös repeämiästant kestävyyden takaamiseksi kovasta käytöstä huolimatta.
- - Engineers Black Book 3rd Editionin jokaisella sivupinnalla on myös häikäisyä estäviä ominaisuuksia, jotka helpottavat lukemista kirkkaassa valaistuksessa tai aurinkoisissa olosuhteissa.
- Engineers Black Book 3. painos sisältää tietoja ja tietoja regarding-tekniikan kaavat, pintapinnoitteet, vastaavat kaaviot, porausporien koot, metallilevy- ja lankamitat, metallien painot, muuntokertoimet, nopeudet ja syöttö ja paljon muuta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Porakohta SharpEning Gage: Raptor Supplies voi toimittaa porauspisteen sharppäätemittari porauskohdan tarkistamiseksi porauksen aikana sharpkierreporien käyttö. Sitä käytetään myös sovittamaan haluttu poran kärjen kulma erilaisiin porauksiinnds materiaaleista. Porauskohta sharpening gage on saatavana Engineers Black Book 3. painoksen metrityyppi, kun purchased erikseen.
- Oma mainoshesive Kirjanmerkkivälilehdet: Engineers Black Book 3. painos, EBB3METRIC sisältää joukon itsemainoksiahesUseita kirjanmerkkivälilehtiä, joiden avulla voit seurata projektin parissa avattuja sivuja.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Engineers Black Book tuotemerkki tarjoaa muuta viitemateriaalia?
V. Kyllä, brändi tarjoaa myös erilaisia HOT SHEETS -työkaluja (yksinkertaisia muotoisia viitetyökaluja), jotka tarjoavat nopean viittauksen teknisiin tietoihin. These HOT SHEETS ovat yksisivuisiainateet tietopaperit, jotka sisältävät tiedot, jotka on poimittu Engineers Black Books. These HOT SHEETS -paperin sisältö on painettu paperin molemmille puolille ja ne ovat himmeitäinated samoin.
K. Mihin konekäsikirjoihin käytetään?
A. Konekäsikirjat on suunniteltu luonnostiloihin ja konepajoihin. ThesOhjekirjoja käytetään konepajamekaanikkona koneenrakennuksessaics, koneinsinöörit, työkaluvalmistajat, piirtäjät, harjoittelijat ja koneistajat.
K. Onko these tekniikan mustia kirjoja repiä resistant?
Kyllä, Engineers Black Books ovat tyypillisesti kulumisresejästant. Niissä on kirkas suojapinnoite, joka suojaa sivuja repeytymiseltä ja erittäin hankaavilta teollisuusolosuhteilta. Tämä estesuojaominaisuus varmistaa, että kirjoja voidaan käyttää ja säilyttää työkalulaatikoissa, tehtaan lattioissa ja kovissa työpajaympäristöissä, jotka ovat alttiita nesteroiskeille ja rasvaisille olosuhteille.
K. Mitä ovat tekniikan viiteoppaat?
A. Tekniset viittausoppaat tai käsikirjat, kuten Engineers Black Books ovat apuna kirjoja, joita insinöörit, koneistajat ja valmistajat käyttävät viittauksiin suunnittelukaavojen, prosessien ja menetelmien avulla. ThesPienet tekniikan mustat kirjat sisältävät tietoa sähköisistä periaatteista ja liitännöistä, tietolehtiä, teknisiä muuntokertoimia ja kaavoja.