Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENGINEERS BLACK BOOK EBB3METRIC-L Engineers Black Book, 3rd Edition, Metric Type, Englanti, suuri koko | CE6MZF

Engineers Black Book, 3. painos, Metric Type, Englanti, Suuri koko

Varastossa
Tuote: CE6MZF Malli: EBB3METRIC-L

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEngineers Black Book, metrinen painos
Korkeus10 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä392
Paksuus0.6 "
TyyppiSuuri hakuteos
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.146
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

EBB3METRIC-L Engineers Black Book sisältää viitearkkeja, kaavoja, tietolomakkeita, yleisiä muuntokertoimia ja tietoa erilaisista teollisista / teknisistä prosesseista, materiaaleista ja työkaluista. Sitä käyttävät laajasti harjoittelijat, harjoittelijat ja koneistajat.

Ominaisuudet:

  • Tässä kirjassa on WIRE-O-sidontajärjestelmä, jonka avulla opas asetetaan tasaisesti ja luetaan kokonaan ilman, että kirjan selkärangan läheltä puuttuu mitään tietoja.
  • Siinä on rasvankestävät sivut, jotka voidaan pyyhkiä puhtaaksi jättämättä tahroja.
  • Sivut ovat häikäisemättömiä, joten niitä on helppo lukea kirkkaassa valossa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ylläpitää näitä kirjoja?

A.

  • Suojaa kirjaa fyysisiltä vaurioilta, kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa.
  • Puhdista kirja säännöllisesti pehmeällä liinalla.

K. Onko tämä kirja repeytymätön?

A. Engineers Black Bookissa on kirkas suojapinnoite, joka suojaa repeytymistä ja erittäin hankaavia teollisuusolosuhteita vastaan. Tämä suoja varmistaa, että kirjoja voidaan käyttää ja säilyttää työkalulaatikoissa, tehtaan lattioissa ja kovissa työpajaympäristöissä, joissa nesteroiskeet ja rasvaisuus ovat yleisiä.

K. Miten Engineers Black Bookin porauskärkien teroitusmittaria käytetään?

A. Engineers Black Book tarjoaa porauskärkien teroitusmittarin porauskärkien mittojen tarkistamiseen teroitustoimenpiteen jokaisen vaiheen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKieliKorkeusHinta
ENGINEERS BLACK BOOK EBB3INCH Engineers Black Book, 3rd Edition, tuuman tyyppi, englanti, taskukoko | CD4RDJ EBB3TUUNTATaskuopasEnglanti6.53 "€31.50
ENGINEERS BLACK BOOK EBB3INCH-L Engineers Black Book, 3. painos, tuumainen, suuri koko | CD4RDK EBB3TUUMA-LSuuri hakuteosEnglanti9.75 "€42.00
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-USA-ESP Engineers Black Book, 2nd Edition, tuumainen, espanja, taskukokoinen, USA | CD4RDL EBB-USA-ESPTaskuopasEspanjan6.53 "€26.18
ENGINEERS BLACK BOOK EBB3METRIC Engineers Black Book, 3rd Edition, Metric Type, Taskukoko | CD4RDN EBB3METRICTaskuopasEnglanti6.53 "€31.50

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Engineers Black Book, 3. painos, Metric Type, Englanti, Suuri koko
€42.00 / yksikkö