ENERPAC ZE5440MG sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaalinen venttiili, 10 gallonaa käyttööljyä, 120 tuumaa Cu/min öljyvirtaus | AH2GHW 26VZ37

ENERPAC ZE5440MG sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaalinen venttiili, 10 gallonaa käytettävää öljyä, 120 tuuman Cu/min öljyvirtaus

Varastossa
Tuote: AH2GHW Malli: ZE5440MGRistiviite: 26VZ37

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,720.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Mitat A10.6 "
Mitat B15.7 "
Mitat C19.9 "
Mitat D22.7 "
Mitat D122.5 "
Mitat E18.9 "
Mitat H28.1 "
TyöjaksoLaajennettu
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella120 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP3 hv
Moottorin kierrosluku1750 RPM
Lähtövirtaus @ 100 psi850 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 10000 psi120 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5000 psi123 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 700 psi825 ov. sisään. / min.
Vaihe3
Virtalähdesähköinen
Pumpun ohjausmanuaalinen
Varoventtiilialue1000 - 10000 psi
Säiliön kapasiteetti2379 ov. sisään.
Äänitaso75 dBA
Käytettävä öljytilavuus10 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta
Jännite208 - 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.17
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)80.01
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HSylinterin yhteensopivuusMitat APumpun ohjausSolenoidiventtiilin jänniteVenttiilitoimintoVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC ZE5110DG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2.5 gallona käyttööljy, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€14,235.13
ENERPAC ZE5120DG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 5 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Yksinäinen näyttelijä7.1 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€21,590.69
ENERPAC ZE5210LG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen3-tie, 2-asento€12,886.37
ENERPAC ZE5210MG Hydraulipumppu Sähköinen induktio | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------€11,040.76
ENERPAC ZE5220LG -hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€13,204.22
ENERPAC ZE5220MG Hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------€16,814.70
ENERPAC ZE5310SG sähköinen hydraulipumppu, 3/3 magneettiventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24V DC-Eteen/pidä/Peruutasolenoidi3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€15,949.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZE5440MG sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaalinen venttiili, 10 gallonaa käytettävää öljyä, 120 tuuman Cu/min öljyvirtaus
€19,720.80 / yksikkö