ENERPAC ZE5210MG Hydraulipumppu Sähköinen induktio | AF8KRM 26VZ23

ENERPAC ZE5210MG Hydraulipumppu Sähköinen induktio

Varastossa
Tuote: AF8KRM Malli: ZE5210MGRistiviite: 26VZ23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,040.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Ampeeria9A
Vahvistimet AC9
OhjausventtiiliManuaalinen, 3-tie, 2-asento
dBA75
Nestesatama NPT3 / 8 "
HP3
Max. Paine10000 psi
Suurin paine10,000 psi
Moottori HP3 hv
MoottorityyppiInduktio
Öljyn tilavuus @ 0-200 PSI845 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 10,000 PSI120 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 100 PSI850 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 1000 PSI838 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 200-10,000 PSI125-845 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 5000 PSI123 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 700 PSI825 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Varoventtiilialue1000 - 10000 psi
Säiliön kapasiteetti2.5 Gal.
Säiliön materiaaliTeräs
Äänitaso75 dBA
Tyyppisähköinen
Jännite208 - 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.13
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HSylinterin yhteensopivuusMitat APumpun ohjausSolenoidiventtiilin jänniteVenttiilitoimintoVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC ZE5110DG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2.5 gallona käyttööljy, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€14,235.13
ENERPAC ZE5120DG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 5 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Yksinäinen näyttelijä7.1 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€21,590.69
ENERPAC ZE5210LG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen3-tie, 2-asento€12,886.37
ENERPAC ZE5220LG -hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€13,204.22
ENERPAC ZE5220MG Hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------€16,814.70
ENERPAC ZE5310SG sähköinen hydraulipumppu, 3/3 magneettiventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24V DC-Eteen/pidä/Peruutasolenoidi3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€15,949.02
ENERPAC ZE5320LG sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KRR 26VZ27 ZE5320LG-Yksinäinen näyttelijä7.1 "manuaalinen-Eteen/pidä/Peruutamanuaalinen3-tie, 2-asento€14,180.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZE5210MG Hydraulipumppu Sähköinen induktio
€11,040.76 / yksikkö