ENERPAC XC1202MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V | AG6RMG 46C543

ENERPAC XC1202MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V

Varastossa
Tuote: AG6RMG Malli: XC1202MBRistiviite: 46C543

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,358.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Laturin tulojännite115V AC
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
TyöjaksoAjoittainen
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Myyntipisteiden lukumäärä1
Lähtövirtaus @ 2000 psi30 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load125 ov. sisään. / min.
VirtalähdeAkku
Säiliön kapasiteetti120 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus120 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3675
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)70.87
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413600040

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac XC1202MB johdoton hydraulipumppu tarjoaa kannettavan ja tehokkaan ratkaisun hydraulisovelluksiin ja soveltuu syrjäisiin paikkoihin, joissa virta on rajoitettu, tai sisätiloihin, joissa on kompastumisvaaraa, ergonomiaa tai kokorajoituksia. Tämä pumppu on yhteensopiva useimpien Enerpacin hydraulityökalujen ja pienten ja keskikokoisten sylintereiden kanssa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac XC1202MB johdottomassa pumpussa on rakkosäiliö kontaminaation estämiseksi.
  • Siinä on 1/2 hevosvoiman moottori ja 28 voltin litiumioniakku, jotka takaavat nopeuden kuormitusolosuhteissa ja pidennetyn käyttöajan.
  • Tässä Enerpac XC1202MB akkupumpussa on lasikuituvahvistettu komposiittisuojus kestävyyden takaamiseksi.
  • Se tarjoaa johdotonta tekniikkaa kompastumisvaaran poistamiseksi.
  • Tämä Enerpac XC1202MB johdoton pumppu toimii jopa 10000 psi:n paineissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac XC28V akku: Se on 28 voltin litiumioniakku, joka on suunniteltu Enerpacin akkuhydraulipumpuille tarjoamaan luotettavaa tehoa ja pidemmän käyttöajan kannettaviin hydraulisovelluksiin.
  • Enerpac XC115VC laturi: Tämä 115 voltin laturi on suunniteltu Enerpac-johdottomille hydraulipumpuille, mikä mahdollistaa pumpun 28 voltin litiumioniakun helpon ja tehokkaan latauksen jatkuvan toiminnan varmistamiseksi kannettavissa hydraulisovelluksissa.
  • Enerpac XSC1 kääntyvä liitin: Se on yhteensopiva Enerpacin akkuhydraulipumpun lisävaruste, joka tarjoaa kätevän ja joustavan liitännän pumpun ja hydraulityökalujen tai sylintereiden välillä, mikä mahdollistaa helpon ohjattavuuden ja parannetun monipuolisuuden hydraulisovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Enerpac XC1202MB akkupumppua käyttää eri asennoissa?

V. Kyllä, pumpussa on rakkosäiliö, joka estää saastumisen ja mahdollistaa pumpun käytön missä tahansa asennossa. Tämän joustavuuden ansiosta pumppu mukautuu erilaisiin työolosuhteisiin.

K. Mikä on käärinliina?

A. Enerpac-hydraulipumpuissa on lasikuituvahvisteiset komposiittisuojukset, jotka tarjoavat mekaanista kestävyyttä ja parempaa tehokkuutta vaativissa työmaaympäristöissä.

K. Kuinka huoltaa Enerpac XC1202MB akkupumppua?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti pumppu vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Puhdista pumppu jokaisen käytön jälkeen lian ja roskien poistamiseksi.
  • Varmista, että akku on ladattu oikein ja säilytetty, kun sitä ei käytetä.
  • Tarkista ja vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet hydrauliletkut tai -liittimet.
  • Pidä pumpun virtsarakon säiliö puhtaana ja vapaana epäpuhtauksista.
  • Säilytä pumppu puhtaassa, kuivassa ja suojatussa ympäristössä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC XC1201MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€6,544.86
ENERPAC XC1201ME johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€6,455.45
ENERPAC XC1202ME johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€6,803.36
ENERPAC XC1201M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AG6RMK 46C546 XC1201M€5,491.80
ENERPAC XC1202M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AG6RMU 46C547 XC1202M€5,784.82
ENERPAC XC1401M johdoton pumppusarja, 1L, 4/3 Man. Venttiili | CM9MRB XC1401M€6,869.00
ENERPAC XC1401MB johdoton pumppusarja, 1L, 4/3 Man. Venttiili, 15V laturi | CM9MRC XC1401MB€7,855.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XC1202MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V
€7,358.37 / yksikkö