ENERPAC XC1202M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AG6RMU 46C547

ENERPAC XC1202M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy

Varastossa
Tuote: AG6RMU Malli: XC1202MRistiviite: 46C547

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,784.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
TyöjaksoAjoittainen
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Myyntipisteiden lukumäärä1
Lähtövirtaus @ 2000 psi30 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load125 ov. sisään. / min.
VirtalähdeAkku
Säiliön kapasiteetti120 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus120 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac XC1202M akkuhydraulipumppu toimii ilman virtajohtoa tai ulkoista virtalähdettä. Se on akkukäyttöinen, mikä mahdollistaa helpon liikkuvuuden ja käytön rakennus-, valmistus-, huolto- ja autotehtävissä, joissa hydrauliikkaa tarvitaan raskaiden kuormien nostamiseen, metallin taivutukseen ja puristus-/leikkaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Enerpac XC1202M akkuhydraulipumppu on suunniteltu kevyeksi, ja siinä on sisäänrakennettu kahva ja kantohihna, joten se on helppo kuljettaa paikasta toiseen.
  • Se on varustettu rakkosäiliöllä, joka ei ainoastaan ​​estä hydraulinesteen likaantumista, vaan mahdollistaa myös pumpun käytön missä tahansa asennossa, mikä tarjoaa joustavuutta käytön aikana.
  • Tämä hydraulipumppu on koteloitu erittäin lujaan lasikuituvahvisteiseen komposiittivaippaan, joka parantaa sen kestävyyttä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA45GC mittarisovittimen kokoonpano: Tässä sovittimessa on painemittari, joka on asetettu 45 asteen kulmaan katselun helpottamiseksi.
  • Enerpac XC28V akku: Tämä 28 V:n litiumioniakku tarjoaa poikkeuksellisen nopeuden ja käyttöajan.
  • Enerpac XC115VC akkulaturi: Tämä laturi sopii litiumioniakun kuljettamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat akkuhydraulipumppujen edut perinteisiin hydraulipumppuihin verrattuna?

V. Langaton tekniikka eliminoi kompastumisvaarat, joita esiintyy muissa sähkö- tai ilmakäyttöisissä pumpuissa. Tämä ominaisuus parantaa turvallisuutta ja helpottaa pumpun käyttöä etätyöasetuksissa.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa hydraulipumppua?

A. Ota huomioon pumpun virtausnopeus, paineluokitus, virtalähteen yhteensopivuus, koko ja hyötysuhde.

K. Kuinka varmistaa tämän Enerpac XC1202M akkuhydraulipumpun pitkä käyttöikä?

V. Säännöllinen huolto on välttämätöntä hydraulipumpun optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Huoltotehtäviin voi kuulua nestetasojen tarkistaminen, suodattimien vaihto, letkujen ja liitäntöjen tarkastus vuotojen varalta ja pumpun yleisen kunnon valvonta.

K. Kuinka välttää ongelmia tai ongelmia hydraulipumppujen kanssa?

V. Joitakin yleisiä hydraulipumppuihin liittyviä ongelmia ovat nesteen saastuminen, vuodot järjestelmässä, pumpun melu, paineen tai virtauksen menetys ja pumpun osien kuluminen. Säännölliset tarkastukset, ennakoiva huolto ja nopea vianetsintä voivat auttaa tunnistamaan, ratkaisemaan ja välttämään nämä ongelmat tehokkaasti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC XC1201MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€6,544.86
ENERPAC XC1202MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€7,358.37
ENERPAC XC1201ME johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€6,455.45
ENERPAC XC1202ME johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€6,803.36
ENERPAC XC1201M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AG6RMK 46C546 XC1201M€5,491.80
ENERPAC XC1401M johdoton pumppusarja, 1L, 4/3 Man. Venttiili | CM9MRB XC1401M€6,869.00
ENERPAC XC1401MB johdoton pumppusarja, 1L, 4/3 Man. Venttiili, 15V laturi | CM9MRC XC1401MB€7,855.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XC1202M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy
€5,784.82 / yksikkö