ENERPAC XC1201MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V | AG6RMF 46C542

ENERPAC XC1201MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V

Varastossa
Tuote: AG6RMF Malli: XC1201MBRistiviite: 46C542

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,349.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Laturin tulojännite115V AC
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
TyöjaksoAjoittainen
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Myyntipisteiden lukumäärä1
Lähtövirtaus @ 2000 psi30 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load125 ov. sisään. / min.
VirtalähdeAkku
Säiliön kapasiteetti60 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus60 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.27
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)70.87
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC XC1202MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€6,956.13
ENERPAC XC1201ME johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€6,263.17
ENERPAC XC1202ME johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€6,803.36
ENERPAC XC1201M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AG6RMK 46C546 XC1201M€5,491.80
ENERPAC XC1202M johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AG6RMU 46C547 XC1202M€5,420.63
ENERPAC XC1401M johdoton pumppusarja, 1L, 4/3 Man. Venttiili | CM9MRB XC1401M€6,869.00
ENERPAC XC1401MB johdoton pumppusarja, 1L, 4/3 Man. Venttiili, 15V laturi | CM9MRC XC1401MB€7,855.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XC1201MB johdoton hydraulipumppu, 3/2 venttiili, 60 tuuman Cu. Kapasiteetti Käyttööljy, 115V
€6,349.91 / yksikkö