ENERPAC WHC3380 hydraulinen leikkuripää 3 tonnia | AF8FMN 25TV07

ENERPAC WHC3380 hydraulinen leikkuripää 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AF8FMN Malli: WHC3380Ristiviite: 25TV07

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,176.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen leikkuupää
Kaapeli Puhelin Kaapeli CPP Leikkauskapasiteetti3.38 "
Kaapeli maanalainen Kaapeli Virrankatkaisukapasiteetti3.38 "
Koko3 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus19 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti4 ov. sisään.
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti1.69 "
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8465960050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapeli Puhelin Kaapeli CPP LeikkauskapasiteettiKaapeli maanalainen Kaapeli VirrankatkaisukapasiteettiKokoPituusÖljykapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiHinta
ENERPAC WHC2000 -hydrauliterä 13 tonnia | AF8FMM 25TV06 WHC2000-2"13 sävyinen.15 "7.3 ov. sisään.2"2"€7,496.36
ENERPAC WHC4000 hydraulinen leikkuupää 8 tonnia | AF8FMP 25TV08 WHC40004"4"8 sävyinen.24 "8.4 ov. sisään.--€9,481.89
ENERPAC WHC1250 hydraulinen leikkuripää, 1-1/4 tuuman koko | CM9MQB WHC1250-------€8,358.67
ENERPAC WHC750 hydraulinen leikkuripää, 3/4 tuuman koko | CM9MQC WHC750-------€4,303.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WHC3380 hydraulinen leikkuripää 3 tonnia
€7,176.50 / yksikkö