Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VD1P -venttiili P-portti D03 | AE6TGN 5UXD2

ENERPAC VD1P Takaiskuventtiili P Portti D03

Varastossa
Tuote: AE6TGN Malli: VD1PRistiviite: 5UXD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€940.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen takaiskuventtiili
Maks. Öljyn virtaus690 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VD1P Takaiskuventtiili P Portti D03
€940.26 / yksikkö